CUBE FIZZ イージーチェンジ・クリヤーブック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52989074 品番N6482-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

360度折り返して使えるポケット交換タイプ
ほんのり入ったピンドットエンボスは光の当たる角度によりさまざまな表情をみせます。あけるとき抜き差し・交換したいページを開き、ポケットを上下斜めに軽く引くと綴じ具が開きます。とじるときリングをつまむだけで閉じられます。リングをつまみ、指を滑らせて音がするように順番に閉じると簡単に閉じられます。

サイズA4・タテ型(S型) 色(表紙)10パープル ポケット数10枚 適合(ポケット)G40930・G49080(付属のポケットとは異なります) 穴数30 アズワン品番65-0478-78
注意
※中台紙はありません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする