ALTNA トレーペンケース Lサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52989345 品番 A7762-24
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

オルトナシリーズにペントレーにもなるペンケースが登場。
ファスナーを全開にするとペントレーに。ファスナーが止まるストッパー付き。/lストッパーを使えば省スペースで使いやすい。

23ブラック 開閉ファスナー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×46×72 収納本数(本)ペン約12(目安) アズワン品番64-1122-15 繰り返し・詰め替え対応
注意
※収容本数はペンの種類によって変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする