ALTNA ツールバッグ<P.P.>

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 52989695 品番 A7773-24
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

折りたたみ式のP.P.製ツールバッグ。
クリヤーホルダーや書類収納に便利なジャバラポケット(1仕切)付き。バッグの両サイドにはそれぞれ、ボトルが入るメッシュポケットとタイトル記入ができる見出し付き。底板を抜き取るとスリムに持ち運びできます。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)360×150×277 23ブラック サイズA4 材質(本体)ポリプロピレン・ポリエステル 耐荷重(kg)8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×150×277 ポケット数ジャバラポケット×1(仕切1付)、サイドメッシュポケット×2 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約360×25×277 アズワン品番64-1122-28 外寸法・幅(mm)360 外寸法・高さ(mm)277 外寸法・奥行(mm)150

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-12
用途:
商品サンプルのファイル入れ
製造業

バインダーやカタログも入れても
しっかりしている
自立するので商談中も取り出しやすい
外側のポケットも重宝している

対象商品:
52989668
2023-11-08
用途:
書類運搬時
キタガワ防災株式会社 様 (建設業・工事業)

サイドポケット等収納スペースが多く使い勝手が良い又同類商品と比べても安価であるなど全体的に満足ではあるが
底布の薄さと刺繍の甘さが気になるところです。補強材としてプラスチックの様な物が入っているが固定が甘い為、
使用時に工夫が必要。

対象商品:
52989686
2022-08-27
用途:
打合せ時
建設業・工事業

軽いです。底がしっかりしているのでいろいろ詰め込んでも安定していて倒れることがありません

1人が参考にしています
対象商品:
52989677
2022-04-22
用途:
万能かばん

大容量の為、仕事の資料や諸々を詰め込んで出かけるの、とても重宝しています。
耐久性がどの程度か気になりますが、壊れてもまた買いたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
52989677
2021-04-17
用途:
業務での資料の持ち運び
農・林・水産業

どうしてもまだ紙の資料を使わざるを得ないため、持ち運びに重宝すると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする