A7903-5 HINEMO スタンドペンポーチ(L) リヒトラブ 52989869 A7903-5 HINEMO スタンドペンポーチ(L) リヒトラブ 52989869 A7903-5 HINEMO スタンドペンポーチ(L) リヒトラブ 52989869

HINEMO スタンドペンポーチ(L)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52989869 品番A7903-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

L字に開いた状態で立てて使えます。裏返しても使えるリバーシブル設計。鉛筆や15cm定規も入ります。

5イエロー 開閉ファスナー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×30×200 収納本数(本)ペン約18(目安) アズワン品番64-1122-45
注意
※収容本数はペンの種類によって変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆記用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする