ロータリエンコーダ 38Hシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パルス数設定値(P/R)100 出力形態A・B・Zオープンコレクタ 注文コード52990456 品番38H-100-2MC-5-50-B00E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はパルス数設定値・出力形態など162種類から選べます 他の種類を見る

豊富な分解能(100〜4096P/R)に対応可能。

パルス数設定値(P/R)100 出力形態A・B・Zオープンコレクタ 内径(Φmm)【軸】5 ケーブル長(cm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 電源電圧(V)DC4.5〜30(Ripple 3% or less(P-P) 消費電力(mA)(最大)30 出力電圧(V)L:0.5 or less 最大応答周波数(kHz)1024P/R or less:120、2000P/R or more:240 立ち上り/立ち下がり時間(最大)1μs 最大電流(mA)引込み:40 電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2 始動トルク(最大)3.0×10-4N・m 許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105 許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9 慣性モーメント(kg・m2)1×10-9 最大回転数(min-1[r.p.m])6000 質量(g)5以下(ケーブル除く) 動作温度範囲(℃)-10〜80 保存温度範囲(℃)-20〜80 周囲湿度(%RH)90以下(結露不可) 耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間 耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする