パルス数設定値(P/R)250
出力形態A・B・Zラインドライバー
内径(Φmm)【軸】5
ケーブル長(cm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
電源電圧(V)DC4.5〜13.2(Ripple 3% or Less(P-P)
消費電力(mA)(最大)30
出力電圧(V)H:2.5 or more、L:0.5 or less
最大応答周波数(kHz)1024P/R or less:120、2000P/R or more:240
立ち上り/立ち下がり時間(最大)100ns
最大電流(mA)引込み:20
電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2
始動トルク(最大)3.0×10-4N・m
許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105
許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9
慣性モーメント(kg・m2)1×10-9
最大回転数(min-1[r.p.m])6000
質量(g)5以下(ケーブル除く)
動作温度範囲(℃)-10〜80
保存温度範囲(℃)-20〜80
周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)
耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間
耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回