NEMICON(ネミコン)
ロータリエンコーダ 38Hシリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1個
出力形態
A・B・Zオープンコレクタ
注文コード
52990788
品番
38H-300-2MC-8-50-B00E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
パルス数設定値・出力形態
など
162
種類から選べます
他の種類を見る
豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。
パルス数設定値(P/R)
300
出力形態
A・B・Zオープンコレクタ
内径(Φmm)
【軸】8
ケーブル長(cm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源電圧(V)
DC4.5~30(Ripple 3% or less(P-P)
消費電力(mA)
(最大)30
出力電圧(V)
L:0.5 or less
最大応答周波数(kHz)
1024P/R or less:120、2000P/R or more:240
立ち上り/立ち下がり時間
(最大)1μs
最大電流(mA)
引込み:40
電圧(V)
【負荷側プルアップ】(最大)13.2
始動トルク
(最大)3.0×10
-4
N・m
許容角加速度(rad/s
2
)
(回転角)1×10
5
許容軸荷重(N)
スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9
慣性モーメント(kg・m
2
)
1×10
-9
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
質量(g)
5以下(ケーブル除く)
動作温度範囲(℃)
-10~80
保存温度範囲(℃)
-20~80
周囲湿度(%RH)
90以下(結露不可)
耐振動
55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間
耐衝撃
4901m/s
2
11ms X・Y・Z方向各3回