曜日別特売
38H-400-2MT-6-50-B00E ロータリエンコーダ 38Hシリーズ NEMICON(ネミコン) 52990946

ロータリエンコーダ 38Hシリーズ

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1個出力形態A・B・Zコンプリメンタリ注文コード52990946品番38H-400-2MT-6-50-B00E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

豊富な分解能(100~4096P/R)に対応可能。

パルス数設定値(P/R)400出力形態A・B・Zコンプリメンタリ内径(Φmm)【軸】6ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応電源電圧(V)DC4.5~30(Ripple 3% or less(P-P)消費電力(mA)(最大)60出力電圧(V)H:Vcc -3V or more、L:3 or less最大応答周波数(kHz)1024P/R or less:120、2000P/R or more:240立ち上り/立ち下がり時間(最大)200ns最大電流(mA)引込み:40電圧(V)【負荷側プルアップ】(最大)13.2始動トルク(最大)3.0×10-4N・m許容角加速度(rad/s2)(回転角)1×105許容軸荷重(N)スラスト方向:0.98、ラジアル方向:1.9慣性モーメント(kg・m2)1×10-9最大回転数(min-1[r.p.m])6000質量(g)5以下(ケーブル除く)動作温度範囲(℃)-10~80保存温度範囲(℃)-20~80周囲湿度(%RH)90以下(結露不可)耐振動55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする