※画像はイメージです。当品番は同品種の色違い画像です。当品番はホワイト色となります。

ULM-18MSG-WH マグネット式クランプ ピタット ニックス 52991166 ULM-18MSG-WH マグネット式クランプ ピタット ニックス 52991166 ULM-18MSG-WH マグネット式クランプ ピタット ニックス 52991166

マグネット式クランプ ピタット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52991166 品番 ULM-18MSG-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能なリサイクルファスナー
形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能
優れた耐熱性、及び耐薬品性

材質(保護シート)ポリプロピレン ホワイト 寸法A(mm)85.2 材質(磁石)異方性フェライト 材質(ベース)6ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(ヨーク)SPCC 耐荷重(N)5.9 入数(個)1 束線径(Φmm)5.0〜21.0 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)6ナイロン 難燃性UL94V-2
注意
※制限荷重は参考値で被着体及び取付状態により異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-19
用途:
配線

クランプ式ですので、配線等の本数にも対応できます。マグネットに関しても十分吸着します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする