ニックス
ニックスの ケーブル収納・配線
ニックスの ケーブル整理用品
ニックスの ケーブルクランプ
NKクランプ SPタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
52991200
品番
DKN-16GSP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
振動対策に最適
ケーブルの損傷防止
光ファイバーケーブルの固定用にも対応
内側にケーブル保護用スポンジ付
材質
(両面テープ)積水化学 #535
色
(スポンジ)黒
材質(本体)
66ナイロン 難燃性UL94V-2
寸法H(mm)
7
寸法A(mm)
25.5
寸法F(mm)
18.5
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
42.6
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
4.1
寸法G(mm)
25.6
材質(スポンジ)
クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)
色(本体)
グレー
入数(個)
2
束線径(Φmm)
9.0〜14.0
RoHS指令(10物質対応)
対応