ニックス
ニックスの ケーブル収納・配線
ニックスの ケーブル整理用品
ニックスの ケーブルクランプ
NKクランプ SPタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
52991227
品番
DKN-7GSP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
振動対策に最適
ケーブルの損傷防止
光ファイバーケーブルの固定用にも対応
内側にケーブル保護用スポンジ付
材質
(両面テープ)積水化学 #535
色
(スポンジ)黒
材質(本体)
66ナイロン 難燃性UL94V-2
寸法H(mm)
2
寸法A(mm)
19
寸法F(mm)
8
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
21
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
3.1
寸法G(mm)
12.6
材質(スポンジ)
クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)
色(本体)
グレー
入数(個)
5
束線径(Φmm)
3.0〜5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応