ニックス
ニックスの ケーブル収納・配線
ニックスの ケーブル整理用品
ニックスの ケーブルクランプ
NKクランプ SPタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
52991245
品番
DKN-13GSP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
振動対策に最適
ケーブルの損傷防止
光ファイバーケーブルの固定用にも対応
内側にケーブル保護用スポンジ付
材質
(両面テープ)積水化学 #535
色
(スポンジ)黒
材質(本体)
66ナイロン 難燃性UL94V-2
寸法H(mm)
5
寸法A(mm)
24
寸法F(mm)
15.6
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
34.6
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
3.6
寸法G(mm)
21.3
材質(スポンジ)
クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)
色(本体)
グレー
入数(個)
5
束線径(Φmm)
7.0〜11.0
RoHS指令(10物質対応)
対応