全体図
明和産業
明和産業の 看板・POP・掲示用品
明和産業の インフォメーションスタンド
明和産業の LED/デジタルサイネージ
LED調光点滅コントローラー(点灯パターン、明るさ、スピード調整)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52991297
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
単色のLEDテープライトを点滅させることの出来るコントローラーです。
点灯パターン、明るさ、スピードを変える事も出来ます。
用途
店舗什器や、販促ディスプレイ等に
許容電流(A)
4
入力電圧(V)
12〜24
速度
点滅9段階
点滅
6パターン
プラグ外径(Φmm)
5.5
プラグ内径(Φmm)
2.1
調光範囲
8段階
注意
※防水仕様ではありません。室内でご使用ください。
商品説明動画
LEDテープライト用点滅コントローラ(単色)?明和産業株式会社 エルサム事業部ー
参考になった