4インチインダストリアル感熱・熱転写ラベルプリンター USB 有線LAN RS-232C USBホスト×2 TJシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●同梱品:電源コードACアダプター・USBケーブル(1.5m)・保証書他印刷物 ●最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます● 解像度:203dpi ●印刷速度:最高356mm/秒(14ips) ●最大印字幅:104mm ●インターフェイス:USB/有線LAN/RS-232C/USBホスト×2/無線LAN(オプション)/Bluetooth(オプション) 注文コード52991927 品番TJ-4420TN-CU
参考基準価格(税別)¥515,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

USBケーブルは1.5m以下のものをお使いください。
4インチインダストリアルラベルプリンター(感熱・熱転写対応)
対応オプション:PA-WB-001(無線LAN+Bluetoothユニット)
主な使用用途:銘板ラベル/基板ラベル/医療用医薬品 GS1ラベル/Shippingラベル/SCMラベルなど。
オートカッターユニット搭載モデル過酷な環境にも適応する金属製フレームボディを採用大容量印刷、高速印刷が可能3.5インチカラー液晶で本体の設定やインクリボンの残量を確認可能折りたたみ式用紙カバーを採用消耗品の残量が見やすい設計背面給紙に対応ファンフォールド用紙への印刷が可能

仕様●同梱品:電源コードACアダプター・USBケーブル(1.5m)・保証書他印刷物 ●最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイトよりダウンロードできます● 解像度:203dpi ●印刷速度:最高356mm/秒(14ips) ●最大印字幅:104mm ●インターフェイス:USB/有線LAN/RS-232C/USBホスト×2/無線LAN(オプション)/Bluetooth(オプション) アズワン品番65-3408-60
注意
※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする