パルス数設定値(P/R)1024
出力形態A・B・Zオープンコレクタ
ケーブルタイプケーブル裏面出し
ケーブル長(cm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
電源電圧(V)DC4.5〜13.2(Ripple 100mV(P-P)
消費電力(mA)(最大)30
出力電圧(V)L:0.5 or less
最大応答周波数(kHz)400P/R or less:120、500P/R or more:240
立ち上り/立ち下がり時間(最大)1μs
最大電流(mA)引込み:20
始動トルク4.9×10-4N・m以下
許容軸荷重(N)スラスト方向:4.9、ラジアル方向:2.94
最大回転数(min-1[r.p.m])6000
慣性モーメント(kg・m2)1×10-5
質量(g)20以下
動作温度範囲(℃)-10〜85
保存温度範囲(℃)-30〜85
周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)
耐振動10〜55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間
耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回
保護構造IP50