ロータリエンコーダ 18Sシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パルス数設定値(P/R)1600 出力形態A・B・Zオープンコレクタ 注文コード52992179 品番18S-1600-2MC-1-15-00E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はパルス数設定値・出力形態など44種類から選べます 他の種類を見る

外径Φ18の小型エンコーダ。
Φ18ながらシャフトΦ2.5を実現。

パルス数設定値(P/R)1600 出力形態A・B・Zオープンコレクタ ケーブルタイプケーブル裏面出し ケーブル長(cm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 電源電圧(V)DC4.5〜13.2(Ripple 100mV(P-P) 消費電力(mA)(最大)30 出力電圧(V)L:0.5 or less 最大応答周波数(kHz)400P/R or less:120、500P/R or more:240 立ち上り/立ち下がり時間(最大)1μs 最大電流(mA)引込み:20 始動トルク4.9×10-4N・m以下 許容軸荷重(N)スラスト方向:4.9、ラジアル方向:2.94 最大回転数(min-1[r.p.m])6000 慣性モーメント(kg・m2)1×10-5 質量(g)20以下 動作温度範囲(℃)-10〜85 保存温度範囲(℃)-30〜85 周囲湿度(%RH)85以下(結露不可) 耐振動10〜55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間 耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回 保護構造IP50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする