NEMICON(ネミコン)
ロータリエンコーダ 18Sシリーズ
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1個
出力形態
A・B・Zオープンコレクタ
注文コード
52992303
品番
18S-160-2MC-2-15-00E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
パルス数設定値・出力形態
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
外径Φ18の小型エンコーダ。
Φ18ながらシャフトΦ2.5を実現。
パルス数設定値(P/R)
160
出力形態
A・B・Zオープンコレクタ
ケーブルタイプ
ケーブル側面出し
ケーブル長(cm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源電圧(V)
DC4.5~13.2(Ripple 100mV(P-P)
消費電力(mA)
(最大)30
出力電圧(V)
L:0.5 or less
最大応答周波数(kHz)
400P/R or less:120、500P/R or more:240
立ち上り/立ち下がり時間
(最大)1μs
最大電流(mA)
引込み:20
始動トルク
4.9×10
-4
N・m以下
許容軸荷重(N)
スラスト方向:4.9、ラジアル方向:2.94
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
慣性モーメント(kg・m
2
)
1×10
-5
質量(g)
20以下
動作温度範囲(℃)
-10~85
保存温度範囲(℃)
-30~85
周囲湿度(%RH)
85以下(結露不可)
耐振動
10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間
耐衝撃
490m/s
2
11ms X・Y・Z方向各3回
保護構造
IP50