DUVスタンダードレンズ ALシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様□6.8mmLED用 製品寸法:□9.5×t4.8mm 半値指向角:20°(日亜化学製NCSU334B使用) 材質:シリコーン 硬度:ショアA50 本製品をご使用になる際には、かならず事前にテストを行い、ご用途に適合するか確認をしてください 使用環境によって耐久性が大きく変化する場合がございますまた、保管は高温高湿を避けて、密閉した状態で保管して下さい 注文コード52992390 品番AL-20M-DUV280
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

150 ℃×1,000hの耐熱試験をクリア。
軽量で割れにくい
波長280nmで90%以上の透過率を持つシリコーン製レンズです形状自由度が高く微細加工やアンダーカットも可能

仕様□6.8mmLED用 製品寸法:□9.5×t4.8mm 半値指向角:20°(日亜化学製NCSU334B使用) 材質:シリコーン 硬度:ショアA50 本製品をご使用になる際には、かならず事前にテストを行い、ご用途に適合するか確認をしてください 使用環境によって耐久性が大きく変化する場合がございますまた、保管は高温高湿を避けて、密閉した状態で保管して下さい アズワン品番65-2782-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする