LED同軸照明拡大鏡

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52992539 品番 サーフライト SL130B
参考基準価格(税別)¥159,600 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

同軸落射照明を搭載した世界初の照明拡大鏡。
表面の細かな凹凸が強調される為、キズ・打痕等の検出力が非常に高いです。
止まり穴・交差穴等の小径の穴や、立体的な対象物の溝内等、通常光が届きにくい箇所を容易に観察する事が可能です。
人間の視野に近い角形レンズを搭載。両眼で観察物を立体的に捉える事が可能です。
レンズにはAR(反射防止)コートが施され、レンズ表面の映り込み、チラつきを抑制し、目の疲労負担を軽減します。
作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です

仕様光源:白色LED 本体重量(kg):3.0 光量調節機能:有(100〜0%) レンズ材質:光学ガラスレンズ、AR(反射防止)コート付き レンズ倍率:2倍、4倍切替式 レンズ寸法:有効範囲130×50mm ベース部寸法(mm):188×320 支柱高さ(mm):331 ACアダプター入力電圧:AC100〜240V 50/60Hz ※ACプラグ付コードを変更する事により、125〜240Vまで使用可能です 電源コード長(mm):AC側1800/DC側1800 消費電力(W):16 使用温度範囲:0〜35℃ 防塵、防水保護等級:IP30(屋内使用に限る) アズワン品番65-3729-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする