仕様光源:白色LED 本体重量(kg):3.0 光量調節機能:有(100〜0%) レンズ材質:光学ガラスレンズ、AR(反射防止)コート付き レンズ倍率:2倍、4倍切替式 レンズ寸法:有効範囲130×50mm アーム全長(mm):750 ACアダプター入力電圧:AC100〜240V 50/60Hz ※ACプラグ付コードを変更する事により、125〜240Vまで使用可能です 電源コード長(mm):AC側1800/DC側1800 消費電力(W):16 使用温度範囲:0〜35℃ 防塵、防水保護等級:IP30(屋内使用に限る)
アズワン品番65-3729-43