パルス数設定値(P/R)25、一回転:25
信号方式AB90°位相差信号
出力形態電圧出力(NPN型トランジスタ)〔メルダス仕様〕※25P/Rに限る
色ダイヤル:黒
RoHS指令(10物質対応)対応
電源電圧(V)DC+12±10%
消費電力(mA)50以下
出力電圧(V)H:+5±10%、L:0.5以下
最大応答周波数(kHz)5
立ち上り/立ち下がり時間1.5μs以下
最大電流(mA)引込み:20
始動トルク6.8×10-2N・m〜2.9×10-2N・m
許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6
最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200
寿命100万回転以上(200r/min)
質量(g)200以下
動作温度範囲(℃)-10〜60
保存温度範囲(℃)-20〜70
周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)
耐振動10〜55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間
耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回
保護構造IP64(パネル取付時)