i34S-CUB200 3ヵ月効果が持続するアルコール「Cu+ブロック」 i34S-CUBシリーズ サンクレスト 52992566

3ヵ月効果が持続するアルコール「Cu+ブロック」 i34S-CUBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1ケース(10本)注文コード52992566品番i34S-CUB200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800

即効性:アルコールと一価銅化合物ナノ粒子の力で、1分間でウイルスを減少させます。
持続性:スプレー後に一価銅化合物ナノ粒子が残り、3ヶ月経っても抗ウイルス効果が持続します。
耐久性:手でこすっても簡単に一価銅化合物ナノ粒子がはがれることはなく、コーティングが維持されます。素手での500回こすりテストにて抗ウイルス性能の維持を確認しております。
安心・安全:毒性のない素材を使用しており、素材の安全性は各種試験で確認済です。
低コスト:抗ウイルス効果が持続することで、清掃による拭き取り作業と時間の削減、人件費コストカットが見込めます。

仕様容量:200mL 成分:アルコール(濃度70%)、一価銅化合物ナノ粒子 スプレータイプアズワン品番65-3350-82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする