マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFOシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52992626 品番 UFO-0025-2Z1E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

パネル内の有効利用に大きく貢献。
クリック機構内蔵。

パルス数設定値(P/R)25、一回転:100・25 信号方式AB90°位相差信号 出力形態電圧出力(NPN型トランジスタ)〔内部負荷抵抗値2kΩ〕 RoHS指令(10物質対応)対応 電源電圧(V)DC+4.5〜13.2 消費電力(mA)50以下 出力電圧(V)H:電源電圧-1以上、L:0.5以下 最大応答周波数(kHz)5 立ち上り/立ち下がり時間1μs以下 最大電流(mA)引込み:20 始動トルク1.96×10-2N・m〜5.88×10-2N・m 許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6 最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200 寿命100万回転以上(200r/min) 質量(g)200以下 動作温度範囲(℃)-10〜60 保存温度範囲(℃)-20〜70 周囲湿度(%RH)85以下(結露不可) 耐振動10〜55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間 耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回 保護構造IP64(パネル取付時)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロータリエンコーダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする