パルス数設定値(P/R)100、一回転:100・25信号方式AB90°位相差信号出力形態電圧出力(NPN型トランジスタ)〔内部負荷抵抗値2kΩ〕RoHS指令(10物質対応)対応電源電圧(V)DC+4.5~13.2消費電力(mA)50以下出力電圧(V)H:電源電圧-1以上、L:0.5以下最大応答周波数(kHz)5立ち上り/立ち下がり時間1μs以下最大電流(mA)引込み:20始動トルク1.96×10-2N・m~5.88×10-2N・m許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200寿命100万回転以上(200r/min)質量(g)200以下動作温度範囲(℃)-10~60保存温度範囲(℃)-20~70周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回保護構造IP64(パネル取付時)