Fonte 万年筆 FOシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52992688 品番FO641720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ゴールドの金具がついたFonte専用キャップ。

仕様梱包形態:化粧箱 梱包サイズ:W15mmH65mmD15mm 重さ(外装含む):9.5g 本体サイズ:最大径Φ:13mm全長:65mm 材質:本体:ABSリング・クリップ:亜鉛合金 本体重量:7.4g コード番号:2023155 アズワン品番65-2745-42 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする