仕様メモリ:10,000 データ/チャネル チャネル:2 ch(温度/外付け) ミニプラグ採用 K熱電対(NiCr-Ni)センサ 測定範囲:-195〜+1,350 ℃(外付け) 本体精度±1digit:±0.5 ℃ + 測定値の0.5 % 分解能:0.1 ℃ T熱電対(Cu-CuNi)センサ 測定範囲:-200〜+400 ℃(外付け) 本体精度±1digit:±0.5 ℃ + 測定値の0.5 % 分解能:0.1 ℃ J熱電対(Fe-CuNi)センサ 測定範囲:-100〜+750 ℃(外付け) 本体精度±1digit:±0.5 ℃ + 測定値の0.5 % 分解能:0.1 ℃ 測定間隔:15分〜24時間(ベーシックライセンス)1分〜24時間(アドバンスドライセンス) 質量:240 g 外形寸法:95×75×30.5 mm 動作温度:-30〜+50 ℃ 保護等級:IP54 無線LAN接続 信号伝送:ワイヤレス、周波数帯域:2.4 GHz; 可能な暗号化方式:暗号化なし、WEP、WPA、WPA2、WPA2 Enterprise データロガーは標準プロトコルMQTTを介して通信し、SNTP時間同期が可能 電源:アルカリ乾電池 単3形×4本 温度が-10℃以下の場所ではEnergizer製バッテリ 0515 0572を使用 バッテリ寿命:12ヶ月(+25 ℃時, 測定間隔15分, 通信間隔15分の場合、または -10 ℃時, Energizer製バッテリ 0515 0572を使用し測定間隔15分, 通信間隔15分の場合/無線環境により異なる) 保管温度-40〜+70 ℃(バッテリー除く) 同梱品 testo Saveris 2-T2 WiFi 本体, ベーシッククラウドライセンス フリーアクセス, マイクロ USB ケーブル, ロック付きウォールブラケット, 単3乾電池 × 4
アズワン品番65-3648-66