曜日別特売
86107 PYREX(R) ビューレット A)10mL PYREX(パイレックス) 52993309

PYREX(R) ビューレット A)10mL

商品レビューを投稿する
返品不可
アズワン品番2-9485-01
内容量1ケース(1個)注文コード52993309品番86107
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥14,740販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

全サイズとも、内径2mmのストップコックプラグ付きです。
チューブ内径の正確性により、どの2点においても精度が保証されていますASTM E-542およびE-287に従ったClassAの公差で製造されています耐久性のある白い目盛ははっきりと記され、読みやすくなっています注意深く摺合わされたストップコックにより正確な制御ができます各ビューレットに防塵カバーが付属します

仕様パック入数:1/パック ケース入数:1/ケース ブランド:PYREX(R) ビュレットの特長:シリアル番号付き/Class A保証 容量:10mL 目盛りの間隔:0.05mL 高さ:560mm(approx.) 外径:9mm(approx.) ストップコック口径No.:3 ストップコックスタイル:ストレートボアグラス 公差:0.02mLアズワン品番2-9485-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする