全サイズとも、内径2mmのストップコックプラグ付きです。10mL Class A PYREX(R)ビューレットはチューブ内径の正確性により、どの2点においても精度が保証されています耐久性のある色付きの目盛がはっきりと記され、読みやすくなっています注意深く摺合されたスタンダードテーパーストップコックにより正確に制御できますビューレットの容量公差はASTM E-287に準拠しており、ASTM E-542に従ってキャリブレーションされています各ビューレットにはダストカバーが付属しています