5W LEDトーチ マグネット付 SVシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52993424 品番SV-5394
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

明るさ約180ルーメンの強力照射!
米国Cree社製 5W-LED使用。
5W LED、側面ライト、側面ライト赤色点滅と、豊富な点灯パターンで使い方自由自在!
側面ライト:3灯SMD白色約125ルーメン、3灯SMD赤色点滅約100ルーメン
マグネット付きなので、車のボンネットなどの金属部に取付け可能。
車の故障や災害などの非常事態・アウトドアに!
コンパクトサイズだから携帯に便利です。ストラップ付!
イエロー・ブルーの2色展開です。

仕様サイズ:115×30×35mm 重量:113g 本体材質:アルミニウム(アルマイト加工)、ABS樹脂 クリップ材質:鉄 レンズ材質:ポリカーボネート 反射板材質:ポリカーボネート Oリング材質:シリコン樹脂 スイッチ材質:シリコン樹脂 ストラップ材質:ポリプロピレン 電源:単四形乾電池3本使用※電池はアルカリ電池を推奨します 点灯時間:5W LED点灯約5時間・SMD白色点灯3個約6時間・SMD赤色点滅3個約8時間 光到達距離:約150〜160m アズワン品番65-3401-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする