曜日別特売

D SUB コネクタ スタンダード 37 ポジション プラグ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様コンタクト数:37 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DC 製品群:90deg Snap In PCB D Subs コネクタ 本体 材質:メタル 本体注文コード52994070品番SPC15196
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様コンタクト数:37 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DC 製品群:90deg Snap In PCB D Subs コネクタ 本体 材質:メタル 本体アズワン品番65-1439-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする