チェーンオイル DRY

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード52994936 品番32765
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

耐水性、防汚性に優れ、べたつきを抑えた全天候対応のドライタイプ潤滑剤。PTPE(超摩耗低減剤)配合により、過酷条件下も優れた潤滑性と耐摩耗性を発揮します。ドライタイプ潤滑剤は、チェーンのピン、ブッシュによく浸透し、全ての可動部に使用できます。オンロード、オフロードのどちらにも使用できます。

用途チェーン、スプロケット、ワイヤー等、可動部分の潤滑、摩耗防止防錆用。 容量(mL)100
注意
※火気と高温に注意(高圧ガス:LPG)。自転車のブレーキ付近及びリムへの吹き付けは絶対にしないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52994936
2024-07-22
用途:
子供の自転車に

子供の自転車のチェーン掃除のついでに塗布してみました。
通学用自転車のチェーンに使うにはこれくらいのものが丁度良いかと思います。

対象商品:
52994936
2023-02-03
用途:
自転車のメンテナンス作業
電気・ガス・熱供給・水道業

商品も早く届き早速使ってみました。あまりべたつかず使用感はGOODです。

対象商品:
52994936
2021-08-10
用途:
クロスバイクで通勤、ツーリング
製造業

吹き付けやすいけど、雨の後はあっという間にチェーンがさびる。潤滑している実感が無い。使い方が悪いかも。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用オイル・グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする