TB WIRE TO BRD 3POS 12AWG

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52995138 品番1330970000
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:24A 定格電圧:400V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:Omnimate Signal LMF シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1572-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする