TB WIRE TO BRD 3POS 12AWG TH

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:24A 定格電圧:400V ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:Omnimate Signal LMF シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 注文コード52995165 品番1330190000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:24A 定格電圧:400V ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:Omnimate Signal LMF シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) アズワン品番65-1564-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする