真田 学童ヘルメット SA-1

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52995189 品番 LL(60cm)
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

SG規格認定商品。 内装は抗菌防臭生地使用。ワンタッチホルダー付き。衝撃に強く軽いAES耐候性樹脂使用でいつまでも美しい白を保ちます。

レッドライン(夜間も安心、反射材になっています) サイズLL 用途通学に必需品、お子様の頭部を守ります。日本製。 適合サイズ(cm)60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52995155
2022-03-24
用途:
通学

価格がもう少し安いと助かります。ラインがグリーンとイエローも欲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
52995216
2020-06-04
用途:
中学生通学用
日本エアリキード 様

思ったよりも重い。軽量化を望みます。
丸洗いできることも必要(汗、匂い対策)

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする