27-28兼用 1本スタンド 昭和インダストリーズ 52995243

1本スタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合サイズ27-28兼用
内容量1個注文コード52995243品番27-28兼用
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

スタンドを立てるだけで自動でロックがかかるオートロック機構付き

用途自転車用1本スタンド(正爪タイプ)適合サイズ27-28兼用フレームエンド形状正爪ブラック
注意
※フレームエンドの形状が逆爪やストドロのフレームには装着できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする