車椅子用タイヤ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52996616 品番 24X1 3/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

屋内では、床にタイヤ痕が付きにくいです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ24×1 3/8 WO タイプW/O ETRTO規格37-540 用途車いす用のタイヤです。 グレー
注意
※タイヤのみ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52996607
2024-02-01
用途:
車椅子の修理に使用

福祉施設の職員です。
車いす用のタイヤは室内の床にゴムの跡が付かないように黒ではなくグレーのタイヤとなっています。
こうしたタイヤはホームセンターでは販売されていませんし、当然自転車屋さんにもありません。
モノタロウならサイズも豊富ですし、チューブやリムテープなども一緒に購入できるので助かっています。

1人が参考にしています
対象商品:
52996616
2022-09-13
用途:
車椅子のタイヤ
医療・福祉・介護関連業

街の自転車店でも取り寄せなのでこの価格では手に入らないタイヤです。
チューブとセット販売なら同包配達なので更に良いと思いますがフロアや屋外で使用しても擦れ音も出ず満足できる品物です。

1人が参考にしています
対象商品:
46423896
2021-02-09
用途:
車椅子のタイヤ交換
医療・福祉・介護関連業

このサイズのカラーが欲しいです。今後のタイヤです。

3人が参考にしています
対象商品:
46423923
2020-09-14
用途:
車いすタイヤ交換
建設業・工事業

探していたタイヤサイズが入手出来て助かりました次回も利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする