MARUHACHI(丸八工機)
MARUHACHI(丸八工機)の カゴ・ボックス・収納
MARUHACHI(丸八工機)の 自転車用カゴ・バスケット
MARUHACHI(丸八工機)の シティーサイクル用フロント(前)
ゆったりメッシュ前カゴ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52996756
品番
48373
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,898
¥
1,898
バスケットに入れる
金具付き
用途
自転車用前かご
幅(mm)
380
色
グレー
高さ(mm)
290
タイプ
シティ・軽快
奥行(mm)
270