Panaracer(パナレーサー)
チューブ袋入 ATB 仏式
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
52997438
品番
26x1.5-2.1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仏式バルブ長32mm 袋入
用途
レギラータイプのチューブ
サイズ
26×1.5-2.1
ETRTO規格
40-559
タイプ
H/E
バルブ形式
仏式
色
ブラック
注意
※バルブを確認ください