ニッコー
ニッコーの 自転車用カギ(ロック)
ニッコーの ワイヤーロック・チェーンロック
エラストマーDPワイヤー錠
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52997727
品番
70261
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
車体をしっかりガード。ピッキングに強いディンプルキー3本付き
キー方式
ディンプルキー
色
ブラック
用途
ディンプルキーを採用したワイヤーロック
長さ(mm)
600
太さ(mm)
12
注意
※キーの紛失にご注意。