ニッコー
ニッコーの 自転車用カギ(ロック)
ニッコーの ワイヤーロック・チェーンロック
エラストマーDPワイヤー錠
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
注文コード
52997745
品番
70266
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,480
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
車体をしっかりガード。ピッキングに強いディンプルキー3本付き
キー方式
ディンプルキー
色
ブルー
寸法(Φmm)
12
長さ(cm)
90
用途
ディンプルキーを採用したワイヤーロック
注意
※キーの紛失にご注意。