HUMMER(ハマー)
HUMMER(ハマー)の シャツ・インナー
HUMMER(ハマー)の 半袖 シャツ・インナー
HUMMER(ハマー)の ジップシャツ 半袖
ドライ半袖ZIPシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
白
サイズ
L
注文コード
52997954
品番
1154-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ・仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
色
白
サイズ
L
種別
半袖ジップシャツ
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
26
裾幅(cm)
51
身幅(cm)
52
身丈(cm)
69