サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の 自転車用ライト
サギサカ(SAGISAKA)の ヘッドライト・フロント用ライト
9LEDランプSTD アルミ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52998156
品番
44485
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
白色9LEDで明るさ抜群。小柄で軽量のアルミボディ。
電源
単4形乾電池×3本(別売)
連続点灯時間(時間)
約25
用途
軽くて丈夫なアルミボディのバッテリーライトです。
色
ガンメタ
電球の種類
白LED×9個
適合ハンドル径(Φmm)
19.1〜25.4
注意
※電池別売り。ブラケット取付けには、+ドライバーが必要です。