サギサカ(SAGISAKA)
サギサカ(SAGISAKA)の 自転車用ライト
サギサカ(SAGISAKA)の ヘッドライト・フロント用ライト
USB充電式1LEDライト7000
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52998323
品番
44280
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
USB充電で繰り返し使えるバッテリーライト。
電源
バッテリーUSB充電(充電ランプ付)
中心光度(cd)
7000
用途
USB充電で繰り返し使えて経済的なバッテリーライトです。
色
ブラック
機能
点灯(Hi-Low) 点滅の3モード
電池寿命(連続時間)
連続点灯約1.5(Hi)/連続点灯約3(Low)/連続点滅約8
充電時間(時間)
約6
電球の種類
高輝度LED×1個
適合ハンドル径(Φmm)
19.1〜25.4
注意
※JIS基準の前照灯ではありません。補助灯としてご使用ください。