SK-10-298mm PTFEテープ No.10 幅200~299mm SK-10シリーズ サンワ[テープ] 52998385

PTFEテープ No.10 幅200~299mm SK-10シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻テープ幅(mm)298注文コード52998385品番SK-10-298mm
参考基準価格(税別)¥191,210販売価格(税込)¥207,900
販売価格(税別)
189,000
グレー使用温度範囲(℃)-40~176テープ幅(mm)298基材フッ素樹脂テープ長さ(m)16.45テープ厚さ(mm)0.292粘着剤アクリル系粘着剤アズワン品番65-2473-33特性耐薬品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする