SK-10-254mm PTFEテープ No.10 幅200~299mm SK-10シリーズ サンワ[テープ] 52998464

PTFEテープ No.10 幅200~299mm SK-10シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻幅(mm)254注文コード52998464品番SK-10-254mm
参考基準価格(税別)¥162,990販売価格(税込)¥174,900
販売価格(税別)
159,000
幅(mm)254厚さ(mm)0.292グレー長さ(m)16.45 (1巻)使用温度範囲(℃)-40~176基材PTFE粘着剤アクリル系粘着剤アズワン品番65-2472-88特性耐薬品性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする