サンワ[テープ]
PTFEテープ No.10 幅200~299mm SK-10シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1巻
幅(mm)
287
注文コード
52998489
品番
SK-10-287mm
参考基準価格(税別)
¥184,160
販売価格(税込)
¥196,900
販売価格(税別)
¥
179,000
バスケットに入れる
この商品は
テープ幅・幅
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
287
厚さ(mm)
0.292
色
グレー
長さ(m)
16.45 (1巻)
使用温度範囲(℃)
-40~176
基材
PTFE
粘着剤
アクリル系粘着剤
アズワン品番
65-2473-22
特性
耐薬品性