コンパクトLEDライト NC

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52998759 品番 44501
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

サイドが光って目立つ高輝度LEDライト。

モノタロウではこんなお得な商品も!
電源単4電池×3本(別売り) 光度(cd)800 用途コンパクトボディで明るさ約800カンデラのバッテリーライトです。 ブラック 電池寿命(連続時間)連続点灯約40/連続点滅(低速)約80・連続点滅(高速)約100 モード点灯/点滅(低速・高速) 電球の種類LED 適合ハンドル径(Φmm)19.1〜25.4
注意
※電池別売り。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52998759
2022-12-22
用途:
小型だけど明るい
株式会社エスビック 様 (サービス業)

思っていたよりも明るくて見やすい。自転車につけても手に持っても使えます(簡単に外せます)。

対象商品:
52998759
2022-03-27
用途:
日常業務での走行。
ブレインLLC 様

明るい。日常業務での走行では、不満なく使用できる。

対象商品:
52998759
2020-10-23
用途:
ロードバイクに装着
運輸・通信業

小型で必要にして十分。前照灯としては使えませんと説明書にはありましたが、十分明るいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ルーメン・カンデラ・ルクスの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/akarusa/
2023-02-03

「自転車用ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする