- 耐油手袋 手首ジャージ付 モノタロウ 52998767 - 耐油手袋 手首ジャージ付 モノタロウ 52998767 - 耐油手袋 手首ジャージ付 モノタロウ 52998767

耐油手袋 手首ジャージ付

(31件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 52998767 品番 -
販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

手首部ジャージ付きなので、フィット感がよく、異物などの侵入も防いでくれる塩化ビニル製の手袋です。
裏地付きなので、着脱もスムーズに行えます。
塩化ビニル本来の特性により、油作業でもお使いいただけます。

サイズLL 全長(cm)約27 中指長(cm)約8.4 手のひらまわり(cm)約25 材質(表面)塩化ビニール(非フタル酸系エステル可塑剤入り)、(手首/裏面)綿、その他 グリーン(手首部除く) 厚さ(mm)約1.3 入数(双)1 機能耐油・抗菌防臭 用途機械作業、建築土木作業や水産、漁業など。
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたらご使用をお止めください。
※60℃以上の熱いものには触れないでください。やけどをするおそれがあります。
※薬品(酸、アルカリ)や溶剤(ガソリン、ベンジン等)によっては浸透しますので、このような薬品、溶剤には使用しないでください。
※電気作業には使用しないでください。感電のおそれがあります。
※調理用には使用しないでください。
※刃物や尖ったもの等で傷をつけないようにご注意してください。破れの原因になります。
※使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管は直射日光を避けて保管してください。
※素材の特性上、素材特有の匂いがあります。予めご了承ください。
※よりわかりやすくご提案できるよう商品名「塩ビ手袋 厚手 手首ジャージ付」より「耐油手袋 手首ジャージ付」に変更しました、一部旧商品名で記載あるかもしれませんが同一商品になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-18
用途:
除草や畑作業
サービス業

蒸れにくく、耐久性も良い感じがする。作業手袋はこの時期、蚊にさされることがあるがこの手袋は今のところさされていない。

2025-10-08
用途:
農作業
農・林・水産業

新品の時にはやや硬い感じがしたが、1回洗濯をするとそうでもなくなった、手首のジャージが内側に巻き込まれるので、はめるのにはめずらい、おおむね満足が行きますが、後は耐久性がどれぐらいあるかです、

2024-12-15
用途:
農作業に使用
農・林・水産業

非常に重宝しています。
綿手袋と重ね着用し、手汗の不快感を軽減しています。
冬場に硬化してくるのが難点かなと思います。

1人が参考にしています
2024-10-23
用途:
農作業用
藤沼農園 様 (農・林・水産業)

干しいもの皮むき時に昨年使用しました
人数が多いので差別化するのにも良かったのと
熱さにも強かったです

対象商品:
52998758
2024-06-10
用途:
タイヤ交換

中々ゴム厚ですが使い心地は良いが冬用として使っている。
気温が高くなるとすぐに手汗で使い心地悪くなる。
しっかりいているので長持ちしそうです。
オリジナル商品ですが他社の物とほぼ変わらない価格が少し安いので
こちらで十分です。

対象商品:
52998742
2022-10-23
用途:
魚を捌く時にも使用しています。
株式会社テクノバランス 様 (サービス業)

使い心地も良く愛用しています!これからも愛用します。

対象商品:
52998758
2022-02-05
用途:
バイクや車の整備

バイクや車の整備時に使っています。油汚れが有る整備では手の汚れが気になりますが安価でしっかりした手袋なので使用感も良く数回リピート注文しています。

対象商品:
52998758
2020-11-19
用途:
ペットボトルの選別作業
日本メノナイトブレザレン教団出版委員会 様 (その他業種)

汚れがついても洗えば落ちるので助かります。価格も余り高くなく良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする