※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 補修材
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 多用途補修材
LOCTITE PC6315ZV
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(3.6L)
注文コード
52998776
品番
39022
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
無溶剤用、100%反応型のこのエポキシは、Big-Footシリーズの中でも最も強力タイプ。
色
黄
硬化時間(時間)
24〜72(22℃)
用途
ぶとう酒醸造所、食品加工工場、病院といった臭いに敏感な場所や閉ざされた場所に
仕様
可使時間/1時間
最高使用温度(℃)
60
塗布面積(m
2
)
3.2
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
3800mL
摩擦係数
1.1/1.0(乾燥/湿潤)
危険物の性状
非水溶性