曜日別特売
SK-10-215mm PTFEテープ No.10 幅200~299mm SK-10シリーズ サンワ 52998857

PTFEテープ No.10 幅200~299mm SK-10シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻注文コード52998857品番SK-10-215mm
参考基準価格(税別)¥137,960販売価格(税込)¥141,900
販売価格(税別)
129,000
グレー使用温度範囲(℃)-40~176テープ幅(mm)215基材フッ素樹脂テープ長さ(m)16.45テープ厚さ(mm)0.292粘着剤アクリル系粘着剤アズワン品番65-2472-49特性耐薬品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする